› Canalizzazioni

B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 200 15

DKC
Cod. Rexel S36292210
Cod. Produttore 6292210
Cod. EAN 8033603136106

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Spessore: 1.5 mm
  • Dimensioni: 230x43x61,5 mm
  • Asole: 25x7 mm, interasse 60 mm
  • Fori: Ø 8,2 mm, interasse 60 mm
  • Montaggio: Viti M8x60, dadi M8, rondelle
  • Peso: 0,64 kg
  • Serie: B.200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base mensola realizzata in acciaio Inox AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

230 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2451 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 200 15