Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S36290014
Cod. Produttore
6290014
Cod. EAN
8033603057524

Informazioni di prodotto

B5 Base mensola mm 600 15/10 ZS

Documentazione tecnica

Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10

altezza

80 mm

lunghezza

600 mm

superficie

zincato a nastro

larghezza

44 mm

angolo

90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

materiale

acciaio

esecuzione

braccio di supporto

portata

150 kN

Produttore

DKC

B5 BASE MENSOLA MM 600 15/10 ZS