Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36290012
Cod. Produttore
6290012
Cod. EAN
8033603057500

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato ZS
  • Spessore: 1,5 mm (15/10)
  • Lunghezza: 400 mm
  • Fori diametro: 8,2 e 11 mm
  • Asole: 25x7 mm e 55x8,5 mm
  • Interasse fori: 60 mm
  • Peso: 0,74 kg
  • Serie: B5 BASE MENSOLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10

colore

Zinco

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

430 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1862 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Produttore

DKC

B5 BASE MENSOLA MM 400 15/10 ZS