Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36294012
Cod. Produttore
6294012
Cod. EAN
8033603059924

Informazioni di prodotto

  • Serie: B5
  • Spessore: 15/10
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Dimensioni: 400 mm
  • Asole: 25x7 mm, interasse 60 mm
  • Fori: Ø 8,2 mm, interasse 60 mm
  • Montaggio: Viti M8x60, dadi M8, rondelle
Descrizione del produttore: Base mensola realizzata in acciaio verniciato grigio ral 7035. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.

colore

Grigio

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

81,5 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

400 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1862 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Produttore

DKC

B5 BASE MENSOLA MM 400 15/10 VG