Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36293011
Cod. Produttore
6293011
Cod. EAN
8033603059108

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 1,5 mm
  • Lunghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio FE37
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Asole: 25x7 mm
  • Fori: Ø 8,2 mm
  • Interasse fori: 60 mm
  • Serie: B5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.

colore

Zinco

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

330 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1862 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 300 mm

Produttore

DKC

B5 BASE MENSOLA MM 300 15/10 ZC