› Canalizzazioni

B5 BASE MENSOLA MM 300 15/10 VB

DKC
Cod. Rexel S36291011
Cod. Produttore 6291011
Cod. EAN 8033603058286

Informazioni principali

  • Serie: B5
  • Spessore: 15/10
  • Lunghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Asole: 25x7 mm
  • Interasse asole: 60 mm
  • Fori diametro: 8,2 mm
  • Interasse fori: 60 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base mensola realizzata in acciaio verniciato blu. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

330 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1862 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 300 mm

B5 BASE MENSOLA MM 300 15/10 VB