Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36293010
Cod. Produttore
6293010
Cod. EAN
8033603059092

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio FE37
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Spessore: 1,5 mm (15/10)
  • Dimensioni: 230x200 mm
  • Asole: 25x7 mm, interasse 60 mm
  • Fori: Ø 8,2 mm, interasse 60 mm
  • Montaggio: Viti M8x60, dadi M8, rondelle
  • Serie: B5 BASE MENSOLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.

colore

Zinco

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

230 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2451 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

Produttore

DKC

B5 BASE MENSOLA MM 200 15/10 ZC