Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36292120
Cod. Produttore
6292120
Cod. EAN
8033603058866

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Spessore: 1,5 mm (15/10)
  • Lunghezza: 230 mm
  • Fori diametro: 8,2 mm
  • Asole: 25x7 mm
  • Interasse fori: 60 mm
  • Montaggio: Viti M8x60, dadi M8, rondelle
  • Serie: B5 BASE MENSOLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Base mensola realizzata in acciaio Inox AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10

colore

Acciaio inox

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

230 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2451 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

Produttore

DKC

B5 BASE MENSOLA MM 200 15/10 IX