Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S3BM0151HDZ
Cod. Produttore
BM0151HDZ
Cod. EAN
8033603186712

Informazioni di prodotto

Base mensola in acciaio zincato a caldo, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio su profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle
  • Asole e fori preforati con interasse standard per un’installazione rapida e precisa
  • Spessore di 15/10 per una solida resistenza meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura resistente che assicura stabilità e sicurezza dell’impianto
  • Materiale zincato che previene corrosione, garantendo lunga durata
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l’efficienza del sistema di supporto
Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10 Descrizione del produttore: Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10

colore

Zinco

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

207 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2843 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 150 mm

Produttore

DKC

B5 BASE MENSOLA MM 150 15/10 ZC