Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3BM0101GZS
Cod. Produttore
BM0101GZS
Cod. EAN
8033603185470

Informazioni di prodotto

B5 Base mensola mm 100 15/10 ZS

Documentazione tecnica

Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10

angolo

90 °

portata

310 kN

altezza

60 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

lunghezza

100 mm

esecuzione

braccio di supporto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

larghezza

44 mm

Produttore

DKC

B5 BASE MENSOLA MM 100 15/10 ZS