Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3BM0101HDZ
Cod. Produttore
BM0101HDZ
Cod. EAN
8033603186705

Informazioni di prodotto

B5 Base mensola mm 100 15/10 ZC
Descrizione del produttore: Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10

colore

Zinco

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

207 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

3040 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 100 mm

Produttore

DKC

B5 BASE MENSOLA MM 100 15/10 ZC