Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
larghezza
30 mm
Tipologia
Profilo singolo
Protezione della superficie
Zincato a nastro
spessore del materiale
2 mm
qualità del materiale
lunghezza
2000 mm
materiale
Acciaio
tipo di perforazione
Retro forato
forma del profilo
Profilo a I
larghezza della fessura
25 mm
larghezza del foro
7 mm
Protezione superficiale spessore
14 MICROMETER
Disponibilità:
Prodotto non rendibile