› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 BANDELLA SOSP RINFORZATA 15/10

DKC
Cod. Rexel S36090004
Cod. Produttore 6090004
Cod. EAN 8033603057081

Informazioni principali

  • Spessore: 15/10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo zincatura: Sendzimir
  • Fori: 7x25 mm
  • Rinforzata: Sì
  • Uso: Sospensione
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: S36090004

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bandella di sospensione rinforzata in acciaio zincato Sendzimir con asole 7x25 mm. Spessore 15/10.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

45 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

6 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a I

larghezza della fessura

25 mm

larghezza del foro

7 mm

Protezione superficiale spessore

14 MICROMETER

B5 BANDELLA SOSP RINFORZATA 15/10