› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.3 25/10

DKC
Cod. Rexel S36093007
Cod. Produttore 6093007
Cod. EAN 8033603057319

Informazioni principali

  • Spessore: 2,5 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Fori diametro: 8,2 mm
  • Asole: 17x10,5 mm
  • Interasse fori: 20 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Peso: 5,5 kg
  • Serie: 6093007

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Asta di sospensione in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 25/10.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

50 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

29 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a U

larghezza della fessura

17 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Protezione superficiale spessore

50 MICROMETER

B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.3 25/10