› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.3 25/10

DKC
Cod. Rexel S36090007
Cod. Produttore 6090007
Cod. EAN 8033603057111

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Asole: 17x10,5 mm
  • Fori: Ø 8,2 mm
  • Interasse asole: 33,5 mm
  • Interasse fori: 20 mm
  • Serie: B5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Asta di sospensione in acciaio zincato Sendzimir con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 25/10.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

50 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

29 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

2 kg

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a U

larghezza della fessura

17 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Protezione superficiale spessore

14 MICROMETER

B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.3 25/10