Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36090001
Cod. Produttore
6090001
Cod. EAN
8033603057043

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 2,5 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Fori diametro: 8,2 mm
  • Asole: 17x10,5 mm
  • Interasse fori: 20 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Uso: sospensioni e mensole
  • Serie: 6090001

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Asta di sospensione in acciaio zincato Sendzimir con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 25/10.

colore

Altro

larghezza

50 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

29 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

2 kg

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a U

larghezza della fessura

17 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Protezione superficiale spessore

14 MICROMETER

Produttore

DKC

B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 25/10

€ 19,90 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
2 m
Q.tà consigliata info