Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S36292011
Cod. Produttore
6292011
Cod. EAN
8033603058781

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Fori diametro: 8,2 mm
  • Asole: 17x10,5 mm
  • Interasse fori: 20 mm
  • Interasse asole: 33,5 mm
  • Serie: 6292011

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Asta di sospensione in acciaio Inox AISI 304 con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 15/10.

colore

Altro

larghezza

48 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

29 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a U

larghezza della fessura

17 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

DKC

B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15/10