Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLBG325N
Cod. Produttore
BG325N
Cod. EAN
3250611373001

Informazioni di prodotto

B. DIFF. 3P 500MA <25A A 3M

Documentazione tecnica

Blocco Differenziale 3 Poli 500 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din

tipo di corrente di guasto

A

corrente di guasto nominale

0.5 A 0.5 A

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V 400 V

numero di poli

3

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

Serie

BG

Produttore

Blocco Differenziale 3 Poli 500mA 25A Tipo A Montaggio Din 3 Moduli