Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4034N
Cod. Produttore
HC4034N
Cod. EAN
8005543640203

Informazioni di prodotto

axolute - pulsante 1P NC-NO 10A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante in apertura 1P NC/NO 10A 250 Vac - assiale - tech

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

tasto singolo

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

colore

alluminio

tipo di comando

bilico

senza alogeni

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

1

codice RAL (simile)

9006

profondità dell'apparecchio

41 mm

numero di contatti di chiusura

1

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

corrente di dimensionamento

10 A

numero di bascule di azionamento

1