Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza
22
tensione nominale
230 V
profondità
47
altezza di montaggio ottimale
120 m
max. portata da un lato
6 m
campo di rilevazione diametro sul pavimento
altezza
51
max. portata frontale
durata di funzionamento max.
600 min
durata di funzionamento min.
30 s
corrente di inserzione max.
2 A
temperatura
5 °C
angolo di rilevamento orizzontale
-30 °
frequenza
50 Hz
tipo di tensione
AC
colore
nero
esecuzione della superficie
brillante
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
tipo di montaggio
incassato
tipo di sensore
passivo infrarossi
esecuzione
segnalatore di movimento
sensibilità di intervento regolabile
regolazione di luce costante
senza alogeni
luminosità di intervento regolabile
sorveglianza del vano scale
protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore
prodotto Sustainable
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te