Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6420634
Cod. Produttore
6420634
Cod. EAN
4012195058434

Informazioni di prodotto

Mensola a parete per passerella grigliata B410mm Acciaio legato A2 1.4301 non trattato, ulteriore trattamento acciaio inossidabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

larghezza

410 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

70 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

acciaio inossidabile, decapato

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

400 ... 400 mm

Serie

AW 15 Series

Produttore

AWG 15 41 VA4301 MENSOLA PARETE E P