Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6420918
Cod. Produttore
6420918
Cod. EAN
4012195076803

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete
  • Fissaggio: Due asole
  • Serie: AW 15 Series
  • Tipo: Profilato
  • Quantità consigliata: 30

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Mensola a parete AW 15 31 FT 2L realizzata in acciaio resistente, ideale per supportare installazioni elettriche con robustezza e durata nel tempo. Progettata per garantire stabilità e facilità di montaggio, questa mensola offre un design funzionale per applicazioni su parete, assicurando una solida base per il fissaggio di componenti elettrici. La struttura in acciaio conferisce elevata resistenza meccanica e affidabilità, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti di lavoro. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato con due asole di fissaggio.

colore

Zinco

larghezza

310 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

AW 15 Series

Produttore

Mensola parete acciaio zincato B310mm 2 fori fissaggio