Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6421024
Cod. Produttore
6421024
Cod. EAN
4012196207619

Informazioni di prodotto

Mensola a parete con piastra di testa saldata B210mm Acciaio legato A2 1.4301 non trattato, ulteriore trattamento acciaio inossidabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato.

colore

Acciaio inox

larghezza

210 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

acciaio inossidabile, decapato

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

AW 15 Series

Produttore

AW 15 21 VA4301 MENSOLA PARETE E PR