› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Avvolgicavo 16A 4 prese universali cavo 45m protezione termica uso domestico e professionale

Cod. Rexel VI0P32733
Cod. Produttore 0P32733
Cod. EAN 8007352533714

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 230V~
  • Prese: 4 universali 2P+T
  • Spina: 2P+T 16A tipo S17
  • Cavo: H05VV-F 3G1,5 mm²
  • Lunghezza cavo: 45 metri
  • Potenza max cavo avvolto: 1200W
  • Serie: VI0P32733

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvolgicavo 2P+T 16A 230V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, cavo H05VV-F 3G1,5 mm2 45 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1200 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2000 W 230 V~

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

sezione del filo

1,5 mm²

attrezzatura del cavo

H05VV-F

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

4

Materiale del corpo

Plastica

numero di fili

3

grado di protezione (IP)

IP20

con telaio portante

Con protezione da sovraccarico termico

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

4

Avvolgicavo 16A 4 prese universali cavo 45m protezione termica uso domestico e professionale