› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Avvolgicavo 16A 4 prese universali 30m cavo elettrico con disgiuntore termico

Cod. Rexel VI0P32731
Cod. Produttore 0P32731
Cod. EAN 8007352452381

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 230 V~
  • Prese: 4 universali 2P+T
  • Cavo: H05VV-F 3G1,5 mm²
  • Lunghezza cavo: 30 metri
  • Potenza max avvolto: 1200 W
  • Potenza max svolto: 2000 W
  • Serie: VI0P32731

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, cavo H05VV-F 3G1,5 mm2 30 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1200 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2000 W 230 V~

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

sezione del filo

1,5 mm²

attrezzatura del cavo

H05VV-F

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

4

Materiale del corpo

Plastica

numero di fili

3

grado di protezione (IP)

IP20

con telaio portante

Con protezione da sovraccarico termico

Avvolgicavo 16A 4 prese universali 30m cavo elettrico con disgiuntore termico