› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Avvolgicavo 10A 4 prese universali 5m cavo H05VV-F protezione integrata

Cod. Rexel VI0P32702
Cod. Produttore 0P32702
Cod. EAN 8007352583429

Informazioni principali

  • Serie: VI0P32702
  • Tensione: 230 V~
  • Corrente nominale: 10 A
  • Prese: 4 universali 16 A
  • Spina: 2P+T 10 A tipo S11
  • Cavo: H05VV-F 3G1, 5 m
  • Potenza max avvolto: 1500 W
  • Potenza max svolto: 2070 W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avvolgicavo 2P+T 10 A 230 V~ con interruttore di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1) 5 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2070 W 230 V~

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

sezione del filo

1 mm²

attrezzatura del cavo

H05VV-F

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

4

Materiale del corpo

Plastica

numero di fili

3

grado di protezione (IP)

IP20

con telaio portante

Con protezione da sovraccarico termico

Avvolgicavo 10A 4 prese universali 5m cavo H05VV-F protezione integrata