Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV12P075M2
Cod. Produttore
ATV12P075M2
Cod. EAN
3606480071133

Informazioni di prodotto

ATV12 0.75KW 240V MONO PIANO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Altivar Machine ATV12 è una gamma di variatori di velocità per apparecchiature commerciali e macchine semplici. Funziona con una potenza nominale fino a 0,75 kW / 1 hp e una tensione nominale da 200V a 240V AC. È progettato su una piastra di base per il montaggio sul telaio della macchina. L'area della superficie del telaio deve consentire la dissipazione del calore. Dispone di funzioni avanzate PID e ripresa al volo, cablaggio di base e impostazione semplificata del comando motore. In base alle esigenze, può essere fornito senza dissipatore di calore, con filtro EMC integrato o nella versione standard. Il variatore Altivar 12 integra di serie il protocollo di comunicazione Modbus. L'Altivar Machine ATV12 è progettato per applicazioni semplici, nell'industria, nelle macchine commerciali e per la climatizzazione, come trasportatori, pompe, estrattori, barriere di accesso e tapis roulant. È conforme alle norme IEC, UL e ad altre norme internazionali. La compatibilità del software SoMove consente di salvare e trasferire le configurazioni all'unità di ricambio, riducendo i tempi di inattività della manutenzione. Include un'applicazione ottimizzata di potenza e coppia per applicazioni di ventilazione e pompaggio, consentendo un risparmio energetico fino al 30%. La gamma ATV12 è semplice da usare e soddisfa i requisiti di base delle macchine.

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

0.75 kW

supporta protocollo MODBUS

numero di interfacce HW seriali RS485

1

con elemento di comando

numero di uscite analogiche

1

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

numero di interfacce HW altre

8

tensione di rete

200 V

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

numero di fasi d’uscita

3

numero di fasi d’entrata

1

larghezza

72 mm

profondità

102.2 mm

tipo di convertitore

inverter a tensione impressa

numero di ingressi digitali

4

impiego ammesso in ambito industriale

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

0.75 kW

tensione d’uscita massima

230 V

frequenza di rete

50/60 Hz

numero di uscite digitali

1

max. frequenza d’uscita

400 Hz

con collegamento PC

corrente di uscita nominale I2N

4.2 A

numero di ingressi analogici

1

altezza

143 mm

Serie

Altivar_12

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Variatore di velocità ATV12 - 0,75 kW - 1 HP - 200-240 V - 1ph - su piastra base