Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32002
Cod. Produttore
32002
Cod. EAN
8007352719279

Informazioni di prodotto

Apparecchio di comando elettronico per domotica By-me Plus, progettato per semplificare l’installazione e migliorare l’efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con supporti e moduli frontali dedicati
  • Compatibilità con vari tipi di lampade e motori
  • Risparmio di tempo grazie al design modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficiente di lampade LED e fluorescenti
  • Riduzione dei consumi energetici
  • Affidabilità e versatilità per la domotica avanzata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando elettronico Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, 1 tapparella per motore 2 A cosφ 0,6, da installare e completare con supporti e moduli frontali Linea piattaforma XT By-me Plus

tipo di montaggio

Altro

corrente nominale

2 A

Produttore

Attuatore XT By-me 2 relè comando elettronico domotica lampade motori 2A