› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

ATTUATORE WIFI TAPPARELLE

Cod. Rexel NV9322
Cod. Produttore 9322
Cod. EAN 8054117271077

Informazioni principali

  • Tipo: Attuatore WiFi
  • Applicazione: Tapparelle
  • Controllo: Remoto via WiFi
  • Compatibilità: Sistemi domotici
  • Installazione: Facile e compatta
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzioni: Programmazione aperture
  • Serie: NV9322

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NV9322 è un attuatore WiFi per tapparelle progettato per offrire un controllo intelligente e senza fili delle aperture e chiusure delle tapparelle. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. Il dispositivo si caratterizza per la compatibilità con sistemi di automazione domestica e per la possibilità di integrazione con reti WiFi standard, facilitando la gestione da remoto tramite applicazioni dedicate. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono facile da installare in diversi contesti abitativi o commerciali. Grazie alle funzionalità avanzate, permette di programmare aperture e chiusure, ottimizzando il comfort e l’efficienza energetica. La compatibilità con vari sistemi di protezione e la possibilità di integrazione con altri dispositivi smart rendono questo attuatore una soluzione versatile e performante per la domotica moderna.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

ATTUATORE WIFI TAPPARELLE
€ 49,79 x 1 pz.
(pz.)