› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

ATTUATORE WIFI

Cod. Rexel NV9321
Cod. Produttore 9321
Cod. EAN 8022489103265

Informazioni principali

  • Descrizione: ATTUATORE WIFI
  • Tensione alimentazione: non specificata
  • Protezione superficie: elevata
  • Grado protezione: IP elevato
  • Design: compatto
  • Materiali: alta qualità
  • Funzione: commutazione
  • Serie: NV9321

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto NV9321 è un attuatore WiFi progettato per applicazioni elettriche che richiedono controllo remoto e automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura resistente e affidabile, ideale per ambienti industriali e domestici. La sua compatibilità con sistemi di comunicazione WiFi consente un facile integrazione in reti di automazione, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro. L'attuatore è dotato di un design compatto e di un colore che si adatta facilmente a diverse installazioni. La sua funzione di commutazione e il tipo di tensione di alimentazione assicurano una gestione precisa e stabile del sistema elettrico. La protezione superficie e il grado di protezione IP elevato offrono sicurezza e durabilità anche in condizioni ambientali avverse. Ideale per sistemi di controllo di impianti elettrici, questo attuatore WiFi rappresenta una soluzione avanzata per ottimizzare le operazioni di automazione con tecnologia all'avanguardia.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

ATTUATORE WIFI
€ 46,63 x 1 pz.
(pz.)