Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
7P570482
Cod. Produttore
570482
Cod. EAN
4046548094954

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 0,2 A
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: Rotondo, punta arrotondata
  • Serie: PSENmlock
  • Tipo attuatore: Codificato
  • Compatibilità: Blocco sicurezza
  • Materiale: Resistente
L'attuatore rotondo PSEN ML B 1.1 è un componente essenziale per sistemi di sicurezza industriale, progettato per garantire un funzionamento affidabile e preciso. La sua struttura compatta e robusta, unita a materiali resistenti, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Questo attuatore è ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e accurato, facilitando l'integrazione in diverse configurazioni elettriche. La sua forma ergonomica e il design funzionale lo rendono un elemento versatile per migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Attuatore con punta arrotondata, codificato, per blocco di sicurezza PSENmlock,

Produttore

Attuatore rotondo PSEN ML B 1.1 compatto per impianti industriali