Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01850.2
Cod. Produttore
01850.2
Cod. EAN
8007352369238

Informazioni di prodotto

Attuatore con 1 uscita a relè

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore ribassato con uscita a relè in scambio 16 A 120-230 V~, funzione pompa di circolazione, pulsante per comando locale, completo di distanziatore rimovibile per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

corrente nominale

16 A

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

120 ... 230 V

Produttore

Attuatore ribassato 1 uscita relè 16A 120-230V funzione pompa comando locale montaggio guida DIN

€ 68,09 x 1 pz.
(pz.)