› Civile residenziale › Serie Civili

Attuatore relè 16A 230V con sensore corrente integrato bianco 2 moduli

Cod. Rexel VI20537.B
Cod. Produttore 20537.B
Cod. EAN 8007352493735

Informazioni principali

  • Uscita relè: 16 A 230 V~
  • Frequenza: 50 Hz
  • Sensore corrente: Integrato
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Tipo: Attuatore 1 relè
  • Serie: B
  • Protezione: N/D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attuatore con uscita a relè 16 A 230 V~ 50 Hz con sensore di corrente integrato, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

16 A

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

Numero moduli DIN

2

carico C

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230,01 V

Attuatore relè 16A 230V con sensore corrente integrato bianco 2 moduli