Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03985
Cod. Produttore
03985
Cod. EAN
8007352767416

Informazioni di prodotto

Attuatore multif. 4out relè connesso IoT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore di comando elettronico VIEW Wireless con 4 uscite a relè 16 A 240 V~, NO/NC programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, fan-coil, clima, accessi, pulsanti per comando locale, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

AMD

sistema bus radio

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Produttore

Attuatore multifunzione 4 uscite relè 16A Bluetooth IoT per comando luci e tapparelle