Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXEAM2
Cod. Produttore
EAM2
Cod. EAN
8013406228130

Informazioni di prodotto

EKKO 300D attuatore lineare 24V 3m 300kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: EKKO 300D attuatore lineare elettromeccanico irreversibile 24 V per ante battenti fino a 3 m 300 kg per uso residenziale e condominiale. Completo di staffe di fissaggio e motore con encoder magnetico

Tipologia

A 1 battente, sinistra e destra

tipo di corrente

DC

larghezza max. del battente

3000 mm

peso max. del battente

800 kg

tensione del motore

24 V

Fine corsa

Interruttore di fine corsa interno

Con ferramenta per palo

Con ferramenta per battente

Produttore

Attuatore lineare elettromeccanico EKKO 300D 24V 3m portata 300kg per ante battenti residenziale e condominiale