› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

ATTUATORE IMPULSIVO WIFI PER SERRAT

Cod. Rexel NV9324
Cod. Produttore 9324
Cod. EAN 8022489105313

Informazioni principali

  • Tipo: Attuatore impulsivo
  • Connessione: WiFi integrato
  • Applicazione: Serrature
  • Protezione: Standard IP e NEMA
  • Design: Compatto e robusto
  • Funzione: Azione precisa e rapida
  • Materiali: Alta qualità e durata
  • Serie: NV9324

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto NV9324 è un attuatore impulsivo WiFi progettato per serrature, offrendo un controllo remoto affidabile e facile da integrare nei sistemi di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua compatibilità con reti WiFi permette un'installazione semplice e senza fili, facilitando la gestione degli accessi anche da remoto. La struttura robusta e il design compatto rendono questo attuatore ideale per applicazioni di sicurezza e automazione domestica o industriale. La funzionalità impulsiva assicura un'azione precisa e rapida, mentre il colore e i materiali scelti assicurano un'integrazione estetica e funzionale negli ambienti più diversi. La compatibilità con standard di protezione IP e NEMA garantisce affidabilità anche in condizioni ambientali avverse. La versatilità di questo dispositivo lo rende una soluzione efficiente per migliorare la sicurezza e l'efficienza delle serrature controllate a distanza.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

ATTUATORE IMPULSIVO WIFI PER SERRAT
€ 46,63 x 1 pz.
(pz.)