Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXESM3.1
Cod. Produttore
ESM3.1
Cod. EAN
8007352665194

Informazioni di prodotto

Attuatore ACTO 500A scorrev. 230V 500kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ACTO 500A attuatore elettromeccanico irreversibile 230 V~ per cancelli scorrevoli fino a 500 kg, uso residenziale e condominiale, scheda elettronica di comando, ricevitore radio 433 MHz, finecorsa elettromeccanici, trasformatore, completo di piastra di fissaggio

frequenza del radioricevitore

433 MEGAHERTZ

con comando del motore

con radioricevitore

peso max. del cancello

500 kg

tensione di alimentazione AC

230 V

Produttore

Attuatore elettromeccanico ACTO 500A 230V per cancelli scorrevoli fino 500kg uso residenziale e condominiale