Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01471
Cod. Produttore
01471
Cod. EAN
8007352539426

Informazioni di prodotto

Attuatore domotico multifunz. 4out relè

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore con 4 uscite a relè in scambio 16 A 120-230 V~, programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, fan-coil, pulsanti per comando locale, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

corrente nominale

16 A

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

4

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

modulo bus rimovibile

Tensione d'esercizio nominale

120 ... 230 V

Produttore

Attuatore domotico multifunzione 4 uscite relè 16A 120-230V per comando luci e tapparelle su guida DIN

€ 95,83 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info