Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01417
Cod. Produttore
01417
Cod. EAN
8007352613461

Informazioni di prodotto

Attuatore domotico + dimmer RGBW 4OUT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore e dimmer RGB(W), 4 uscite PWM fino a 5 A 12-48 Vdc con controllo costante della tensione, regolazione della luminosità di max. 4 led monocolore o di strisce e faretti LED RGB(W) o strisce e faretti LED Dynamic White, 1 uscita a relè NO 6 A 120-240 V~ per alimentatori LED, pulsanti per comando locale, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Modulo base

numero di uscite

4

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

60 mm

Tensione d'uscita

0 ... 48 V

Corrente d'uscita

0 ... 12 mA

Produttore

Attuatore domotico dimmer RGBW 4 uscite PWM 5A 12-48V per LED monocolore RGBW e Dynamic White guida DIN