› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Attuatore connesso IoT 16A grigio comando remoto Bluetooth Zigbee controllo energia

Cod. Rexel VI20593
Cod. Produttore 20593
Cod. EAN 8007352628489

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 V~
  • Corrente max: 16(3,5) A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Uscita relè: NO
  • Tecnologia: Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0
  • Funzione: Misurazione potenza/energia
  • Colore: Grigio
  • Serie: View Wireless

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16(3,5) A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell’energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

16 A

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

Numero moduli DIN

1

carico C

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Tensione d'esercizio nominale

100 ... 240 V

Attuatore connesso IoT 16A grigio comando remoto Bluetooth Zigbee controllo energia