› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Attuatore connesso IoT 16A bianco controllo remoto Bluetooth Zigbee 3.0 consumo energia

Cod. Rexel VI30803.B
Cod. Produttore 30803.B
Cod. EAN 8007352690110

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16(3,5) A
  • Tensione alimentazione: 100-240 V~ 50/60 Hz
  • Uscita: Relè NO
  • Connettività: Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0
  • Funzione: Misurazione potenza ed energia
  • Indicatore: LED RGB regolabile
  • Controllo: Locale e remoto
  • Serie: View Wireless

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16(3,5)A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell’energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

16 A

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

Numero moduli DIN

1

max. corrente di commutazione

16 A

carico C

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

100 ... 240 V

Attuatore connesso IoT 16A bianco controllo remoto Bluetooth Zigbee 3.0 consumo energia
€ 47,01 x 1 pz.
(pz.)
72 pz.
Q.tà consigliata info