Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
7P542180
Cod. Produttore
542180
Cod. EAN
4046548077391

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN CS6.1
  • Tipo: Attuatore RFiD
  • Uso: Interruttore sicurezza
  • Grado protezione: IP67
  • Contenuto confezione: 1 pz.
L'attuatore codificato PSEN CS6.1 è un componente essenziale per sistemi di sicurezza industriale, progettato per garantire un riconoscimento preciso e affidabile della posizione. Realizzato con materiali resistenti, offre un'elevata durata nel tempo e un montaggio semplice. La sua struttura compatta e il design in colore giallo facilitano l'identificazione e l'integrazione nei circuiti elettrici di controllo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e preciso, assicura prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.x, IP67, contenuto della confezione = 1 pz.

Produttore

Attuatore codificato PSEN CS6.1 sicurezza industriale IP67