Prodotti / Sicurezza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXEG30/G
Cod. Produttore
EG30/G
Cod. EAN
8013406205490

Informazioni di prodotto

Attuatore catena 230Vfinestre 300Ngrigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Attuatore a doppia catena articolata 230 V~ per motorizzazione finestre, carico massimo 300 N, corsa selezionabile 200 o 380 mm, completo di supporto ed accessori per apertura a vasistas, a sporgere e cupole, grigio

larghezza

335 mm

altezza

101 mm

Alloggiamento

Altro

lunghezza

49 mm

lunghezza di corsa

380 mm

forza di spinta

300 N

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

Attuatore catena 230V 300N corsa selezionabile motorizzazione finestre grigio