›

ATTUATORE A REL 1M CANAPA

Cod. Rexel VI30473.C
Cod. Produttore 30473.C
Cod. EAN 8007352700994

Informazioni principali

  • Uscita relè: 6 A
  • Tensione operativa: 120-240 V~
  • Tipo: Attuatore a relè
  • Configurazione: 1 modulo
  • Colore: Canapa
  • Serie: VI30473.C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attuatore con uscita a relè in scambio 6 A 120-240 V~, canapa

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

corrente nominale

6 A

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

1

Numero moduli DIN

2

max. corrente di commutazione

6 A

carico C

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

120 ... 230 V

ATTUATORE A REL 1M CANAPA