Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01536
Cod. Produttore
01536
Cod. EAN
8007352561441

Informazioni di prodotto

Attuatore 4 uscite analogiche KNX

Documentazione tecnica

Attuatore con 4 uscite analogiche 0-10 V o (0)4-20 mA, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Abbinato ai termostati e alle sonde di temperatura KNX consente di realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%) Descrizione del produttore: Attuatore con 4 uscite analogiche 0-10 V o (0)4-20 mA, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm. Abbinato ai termostati e alle sonde di temperatura KNX consente di realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%)

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Modulo base

numero di uscite

4

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita

0 ... 10 V

Produttore

Attuatore 4 uscite analogiche 0-10 V KNX installazione guida DIN termostati ambiente modulante classe V