›

ATTUATORE 12 OUT BY-ME 6M DIN

Cod. Rexel VI01472
Cod. Produttore 01472
Cod. EAN 8007352817647

Informazioni principali

  • Ingresso: 2 digitali programm.
  • Uscite: 12 relè NO
  • Corrente: 10(3,5) A e 16(3,5) A
  • Tensione: 120-240 Vac 50/60 Hz
  • Funzioni: luci, tapparelle, clima
  • Montaggio: guida DIN 6 moduli
  • Serie: By-me Plus
  • Comando locale e domotica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di comando elettronico By-me Plus con 2 ingressi e 12 uscite programmabili per applicazioni residenziali o alberghiere, ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale con funzione comando luci, tapparelle e richiamo scenario, 10 uscite a relè NO 10(3 ,5) A o 3,5 A motore 50/60 Hz 120-240 Vac, 2 uscite a relè NO 16(3,5) A o 3,5A motore 120-240 Vac 50/60 Hz programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, clima e pompa di circolazione, pulsanti per comando locale, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

corrente nominale

16 A

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

4

numero di ingressi digitali

4

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

modulo bus rimovibile

numero di apparecchi collegabili

4

Tensione d'esercizio nominale

120 ... 230 V

ATTUATORE 12 OUT BY-ME 6M DIN