Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
corrente nominale
16 A
accoppiamento bus incluso
numero max. di uscite di commutazione
1
Numero moduli DIN
max. corrente di commutazione
carico C
grado di protezione (IP)
IP40
con indicatore a LED
Tensione d'esercizio nominale
230 ... 230,01 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te