Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGATTLC7DB
Cod. Produttore
ATTLC7DB

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Attenuatore ottico
  • Connettore: M/F LC
  • Valore attenuazione: 7 dB
  • Fibre supportate: OS2
  • Applicazione: Riduzione potenza segnale
  • Integrazione: Tra cavo e raccordo
  • Serie: GGATTLC7DB
  • Compatibilità: Apparecchi attivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli attenuatori ottici fissi consentono di ridurre la potenza del segnale ottico quando non è adattato alla Sensibilità degli apparecchi attivi. Facilmente integrabili tra cavo e raccordo (o porta dell'elemento attivo).

colore

Blu

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Singlemode

Materiale del corpo

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

LC

tipo di connettore collegamento 2

LC

Versione UPC

Produttore

ATTENUATORE M/F OS2 LC 7DB