Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGATTSC10DB
Cod. Produttore
ATTSC10DB

Informazioni di prodotto

Gli attenuatori ottici fissi garantiscono un'installazione rapida e precisa, ottimizzando le prestazioni delle reti in fibra ottica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e integrabile tra connettori
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della potenza del segnale per una maggiore affidabilità
  • Riduzione del rischio di danni alle apparecchiature attive

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli attenuatori ottici fissi consentono di ridurre la potenza del segnale ottico quando non è adattato alla gamma di sensibilità dell'apparecchiatura attiva. Sono facilmente integrabili tra un connettore e un raccordo (o una porta dell'elemento attivo).

colore

Blu

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Singlemode

Materiale del corpo

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Versione UPC

Produttore

ATTENUATORE M/F MONOMODALE SC 10DB