Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGATTSC5DB
Cod. Produttore
ATTSC5DB

Informazioni di prodotto

Gli attenuatori ottici fissi offrono soluzioni efficienti per la gestione del segnale nelle reti in fibra ottica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e integrabile
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido tra cavo e raccordo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della potenza del segnale per proteggere gli apparecchi attivi
  • Migliore affidabilità della rete e riduzione dei guasti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli attenuatori ottici fissi consentono di ridurre la potenza del segnale ottico quando non è adattato alla Sensibilità degli apparecchi attivi. Facilmente integrabili tra cavo e raccordo (o porta dell'elemento attivo).

colore

Blu

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Singlemode

Materiale del corpo

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Versione UPC

Produttore

ATTENUATORE M/F MONOMODALE 5DB